パール金属
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート玉子焼
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木
幅(mm)
140
全長(mm)
375
高さ(mm)
75
質量(g)
465
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982765
HB-6750
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください