パール金属
スキット ハンガーバスケット ワイド
空間を有効活用。棚板にはめこんで使えるハンガー式ワイヤーラック。ワイヤー製で埃が溜まりにくく、清潔に使える。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) 保護キャップ:塩化ビニル
耐荷重(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982327
HB-6874
深型
385
幅295×奥行270×高さ150
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982336
HB-6875
浅型
350
幅295×奥行270×高さ110
¥
1,900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください