セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブ

セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブ - パール金属セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブ - パール金属

こびりつきにくく、お手入れラクラク。オール熱源に対応

材質表面加工:本体:セラミック塗膜加工 ハンドル:シリコーン樹脂塗装 鉄質量(g)653サイズ(cm)25×17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×195×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981609HB-4230
5,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする