パール金属
中華家 鉄鋳物製玉子チャーハン皿
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。オール熱源対応。
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木
質量(g)
1224
サイズ(cm)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
本体:210×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート:250×220×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981311
HC-284
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください