パール金属
アルミ箔フライパンを汚さないクッキングシート(15枚入)
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質
アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
直径(Φmm)
290
高さ(mm)
75
質量(g)
15枚:93
適合サイズ
28cm用
内容量
1組(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983481
HB-5386
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください