パール金属
アルミ箔フライパンを汚さないクッキングシート用4分割(20枚入)
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質
アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
幅(mm)
180
高さ(mm)
55
質量(g)
20枚:40
奥行(mm)
145
適合サイズ
26cm用
内容量
1組(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983447
HB-5388
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください