曜日別特売

中華家 ふっ素加工IH対応いため鍋(ヘラ付)

中華家 ふっ素加工IH対応いため鍋(ヘラ付) - パール金属

鍋の表面を傷付けにくい竹ヘラ付。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ヘラ:天然竹(ポリウレタン塗装)幅(mm)いため鍋:240、ヘラ:60全長(mm)いため鍋:420、ヘラ:300高さ(mm)いため鍋:100、ヘラ:10質量(g)562サイズ(cm)24表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981347HC-288
3,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする