パール金属
クックサイン IH対応ダイヤモンドコートフライパン
内面3層コーティング。金属ヘラOK!
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
205
全長(mm)
385
高さ(mm)
75
質量(g)
398
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982939
HB-5583
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください