パール金属
中華家 鉄製いため鍋(お玉付)
深型でいため料理に最適。オール熱源対応。
材質
本体:鉄、取手:天然木、金属部:鉄、柄:天然木
幅(mm)
260
全長(mm)
445
高さ(mm)
145
質量(g)
860
サイズ(cm)
26
表面処理
シリコーン樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981329
HC-286
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください