パール金属
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982790
HB-6742
210
390
85
470
20
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982799
HB-6743
255
455
100
631
24
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982808
HB-6744
270
475
105
730
26
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982817
HB-6745
295
515
100
837
28
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982781
HB-6741
170
320
60
307
16
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください