パール金属
究極の道具軽 マーブル加工IH対応深型フライパン
軽量で強固な鍛造製法。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
250
全長(mm)
460
高さ(mm)
125
質量(g)
642
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982668
HC-196
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください