曜日別特売

ストロングマーブル IH対応フライパン

ストロングマーブル IH対応フライパン - パール金属ストロングマーブル IH対応フライパン - パール金属

内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂塗膜加工内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982580HC-522103908550020
6,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
09982598HC-542704759073226
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982607HC-552904959083128
9,000
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする