曜日別特売

ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン

ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン - パール金属

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982826HB-674621037514052020
5,200
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982835HB-674725545014573524
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982851HB-674827046016082026
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982860HB-674929550016092428
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする