曜日別特売

究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン

究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン - パール金属究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン - パール金属究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン - パール金属究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン - パール金属究極の道具軽 マーブル加工IH対応フライパン - パール金属

軽量で強固な鍛造製法。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982659HC-19546020210405100
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982677HC-19771026270480115
5,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982686HC-19876028290500110
5,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする