パール金属
極深 マーブルダイヤモンドIH対応両口フライパン
鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982720
HC-201
442
20
215
380
125
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982729
HC-202
524
22
235
430
120
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982738
HC-203
584
24
255
445
130
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982747
HC-204
750
26
280
455
160
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982756
HC-205
815
28
300
480
150
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください