曜日別特売

ストロングマーブル IH対応ガラス蓋付おまかせパン(スプーン付)

ストロングマーブル IH対応ガラス蓋付おまかせパン(スプーン付) - パール金属ストロングマーブル IH対応ガラス蓋付おまかせパン(スプーン付) - パール金属

内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

表面処理ふっ素樹脂塗膜加工内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982641HC-58本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、スプーン:ナイロン本体:230、スプーン:75本体:460、スプーン:265本体:125、スプーン:251364
12,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982650HC-59本体:アルミニウム合金 底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、スプーン:ナイロン本体:250、スプーン:75本体:485、スプーン:265本体:140、スプーン:251747
13,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする