パール金属
ニューフォア ふっ素加工IH対応深型フライパン(グリーン)
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
250
全長(mm)
420
高さ(mm)
95
質量(g)
560
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982948
HB-8594
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください