プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工)

プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工) - パール金属プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工) - パール金属プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工) - パール金属

少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。鉄製ですが重量約700g(蓋含め)なので、扱いやすく重宝します。

材質本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)幅(mm)165全長(mm)315高さ(mm)95質量(g)682サイズ(cm)16表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982221HB-5392レッド
2,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982230HB-5393イエロー
2,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982239HB-5394ブルー
2,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする