パール金属
中華家 鉄製いため鍋
極深タイプで揚げ物にも便利。オール熱源対応。
材質
鉄
幅(mm)
235
全長(mm)
360
高さ(mm)
120
質量(g)
641
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
(鍋)73
表面処理
シリコーン樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981320
HC-285
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください