inゼリー プロテイン5g
・いつでもどこでも10秒チャージ!多様なシーンでご活用いただけます。
・低糖質・脂肪ゼロ!手軽においしいプロテイン。
賞味期限製造後10ヶ月
原材料ホエイたんぱく(アメリカ製造)、発酵乳(殺菌)、寒天、ホエイペプチド、安定剤(大豆多糖類)、酸味料、香料、乳化剤、乳酸Ca、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、ゲル化剤(グルコマンナン)、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12
アレルギー乳成分・大豆・くるみ
栄養成分(1個当たり)エネルギー33kcaL、たんぱく質5.0g、脂質0g、炭水化物3.5~5.4g、食塩相当量0.038~0.19g
内容量1箱