パール金属
キッチンフィット コーナーラック2段
パンチング棚で小物も置ける。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
851
耐荷重(kg)
上段:3、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅330×奥行205×高さ270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040761
HB-5556
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください