パール金属
キッチンメイト スパイスラック2段
普段使いの調味料をすぐ手の届くところに収納。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
347
耐荷重(kg)
上段:1、下段:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅270×奥行90×高さ210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040709
HC-33
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください