パール金属
キッチンメイト 調味料ラック2段
調味料をひとまとめに収納。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)脚キャップ:塩化ビニル
質量(g)
397
耐荷重(kg)
上段:1.5、下段:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅210×奥行150×高さ200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040718
HC-31
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください