パール金属
中華家 ステンレス製チャーハンスプーン
おつまみや薬味皿として。たれ皿としても使えて便利。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
180
質量(g)
31
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×25
柄長さ(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047840
HC-295
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください