1台4役乾電池ストッカー
・もしもの時に役立つ単3形と単4形乾電池が収納できる多機能ケースです。
・LEDで周りを優しく照らすランタン機能。
・電池残量を測る乾電池チェッカー機能。
・スマートフォン充電機能(簡易充電)。
・乾電池収納機能(単3形乾電池が21本と単4形乾電池が19本同時に収納可能)。
・簡易充電機能が乾電池収納とは別に使えます。
・普段の乾電池の管理にも役立つ、周りに溶け込むシンプルなデザインです。
・電池残量とLED点灯は単3形でも単4形でも使用可能。
材質本体・スイッチ:ABS樹脂、レンズ:ポリスチレン
質量(g)約295
タイプ単3形/単4形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×98
収納本数(本)単3形乾電池:21、単4形乾電池:19
充電時間携帯充電目安:約3時間充電で約50%
内容量1個
注意
※スマートフォンは別売です。※簡易充電機能を使用する際はお手持ちの純正ケーブルをご使用ください。