おしゃヘル ヘルメット・ハイクハット
・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。
・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。
・ハイクハットタイプは爽やかなストロー素材風が特徴です。
・ツバ先はワイヤー入りで上げ下げカンタン。
・帽子をしっかり固定できるドローコードに背面には夜間に光る反射テープ付きで更に安心。
材質(ヘルメット)本体:ポリカーボネート・パッド:ポリエステル、帽子:ポリエステル100%
色ブラック
質量(g)ヘルメット:240、帽子:90~110
頭囲(cm)54~58
内容量1セット