おいしいパン粥
・温めなくてもおいしい!パンの風味をそのままに、ペースト状にした食品です。
・食べたい時にすぐに食べられる「おいしいパン粥」は、高齢者の栄養補給におすすめです。
・栄養価の高いパン粥。一食分にぴったり120g。エネルギー204kcal、たんぱく質4.3g。
・毎日食べても飽きがこないやさしい味。
・かむ力が弱くなってきた方、お粥に飽きた、パンが食べたい方に!
・栄養補給:嚥下物性に配慮、おいしい。
・長期保存OK!:常温で保管。
・調理不要:そのまま食卓へ!
・ローリングストックに:賞味期限が長いため災害備蓄用としてもおすすめです。
原材料濃縮乳(国内製造)、マーガリン、還元水あめ、パン粉、クリーム、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、トレハロース、糊料(増粘多糖類、セルロース)、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・りんごを含む)
アレルギー小麦・乳成分・大豆・りんご
栄養成分(1食分(120g)当たり)エネルギー204kcal、たんぱく質4.3g、脂質12g、炭水化物21g、食塩相当量0.28g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
内容量1個
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。