LF夜用あんしんパンツ 7回 M

LF夜用あんしんパンツ 7回 M ユニ・チャーム

・高齢者特有の足周りのモレを防ぐ夜用パンツ!

種別パンツタイプ サイズM ウエスト(cm)60~85 吸水量(mL)約1000(目安) 性別男女兼用 内容量1袋
注意
※パッケージ・品番は予告なく変更する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11048007 55385 14枚(4)
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11048007 55385 14枚(4) 00606396 - - ライフリー夜用あんしんパンツ7回 ユニ・チャーム 00606396 ライフリー夜用あんしんパンツ7回 ユニ・チャーム 1個(14枚) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする