ベジたいむ+Ca グリーンミックス

ベジたいむ+Ca グリーンミックス クリニコ

・ビタミン、ミネラル、カルシウム強化!野菜汁、果汁入り栄養補助飲料。
・多様な栄養成分で健康をサポート。
・数種の野菜汁と果汁をブレンドし、フルーティな味わいで、野菜が苦手な方にもおいしくお召し上がりいただけます。

容量(mL)125 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース)、果実(ぶどう、りんご、レモン)、野菜(セロリ、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、乾燥酵母/乳酸Ca、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、紅花色素、ナイアシン、クチナシ色素、ピロリン酸鉄、パントテン酸Ca、V.E、甘味料(スクラロース)、V.B6、V.B2、V.B1、グルコン酸銅、V.A、β-カロテン、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・りんごを含む) アレルギー乳成分・りんご 入数18本 栄養成分(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物19.4g、食塩相当量0.053g 栄養機能食品鉄、カルシウム、亜鉛 内容量1ケース
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11048619 0652987 125mL×18本
3,240
3,198
3,454 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする