曜日別特売

GLOO スティックのり(しっかり)

GLOO スティックのり(しっかり) - コクヨGLOO スティックのり(しっかり) - コクヨGLOO スティックのり(しっかり) - コクヨ

四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい

用途しっかり貼る成分PVP材質ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PPのり:白エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(g)
型番
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11048926-L97約40タ-G303NW39×D39×H126
440
269
296(税込)
当日出荷
11048917-M58約22タ-G302NW32×D32×105
280
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
11048908-S32約10タ-G301NW27×D27×H88
150
92
101(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする