パール金属
キッチンメイト フライパンラック3段
タテ置き・ヨコ置きどちらもOK。フライパンをすっきり収納。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)すべり止め:合成ゴム
質量(g)
574
耐荷重(kg)
5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×200×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052006
HC-32
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください