パール金属
ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー角型
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質
本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装
質量(g)
378
サイズ(cm)
22×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×185×75(つまみをたたんだ状態)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052155
HB-5415
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください