フジ医療器
骨盤マッサージャーT21
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途
使用目的または効果
あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
質量(kg)
3.5
幅(cm)
47.5
機能
自動コース数:3
高さ(cm)
35.5
オートタイマー(分)
15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AABZX00082000
奥行き(cm)
46
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1台
関連資料:
(4.29MB)
取扱説明書:
(2.93MB)
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11060921
M-003(BR)
ブラウン
¥
27,091
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060930
M-003(GB)
グレー×ブラウン
¥
27,091
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11060939
M-003(RB)
レッド×ブラウン
¥
27,091
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください