Ostand R Fusion case for iPhone 16 Pro MAX [ Black ]
カラフルでユニークなデザイン。
米軍規格「MIL-STD-810G」の3倍の落下試験をクリアし、3.66mから落下に耐えます。
衝撃を吸収するTPU/TPE素材を使用し、エアバッグ機能が端末の4隅をガードします。カメラレンズ周りのエッジがカメラを保護します。
握りやすい滑り止めが施された凹面デザインを採用。
ほこりと指紋ががつきにくいコーティング
360°回転可能なマグネットスタンド。
側面には押しやすいエアーバッグボタンを実装。
底部にストラップホールがあり、ハンドストラップを使用することができます。
ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応
適合機種iPhone 16 Pro MAX
材質TPU+TPE +PC+PMMA+ アルミニウム合金
色Black
内容量1個