Ostand case for iPhone 16 Plus [ Clear ]
IFデザイン賞を受賞し、外観設計特許を取得したデザイン。
折りたたみ式MagSafeスタンドにより、横向きと縦向きの両方のスタンド機能を持ちます(最大30,000回の使用に耐えます)。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。 *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。
手触りが良い半透明な素材を使用。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応
適合機種iPhone 16 Plus
材質TPU+PC+PMMA
色Clear
内容量1個