Ostand Pro case for iPhone 16 Pro MAX [ Black ]
外観設計特許を取得したデザイン。
360°回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりフィットするデザイン。
ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応
適合機種iPhone 16 Pro MAX
材質TPU+PC+PMMA + アルミニウム合金
色Black
内容量1個