びっくりお風呂丸ごと洗いクリーナー
・これ一本で床・浴槽内を一気に洗えるバスクリーナー。
・柄をはずせば、ハンディータイプとして使用できます。
・特殊繊維の力で水だけでも洗える!
・なが~い全長約75cm。
・ササッと洗える!
・浴槽もかがまず洗える。ラクな姿勢で洗えるから腰にやさしい!
・溝の汚れにも。
・引っ掛けて干せる。
・異形断面糸を使用していますので、水だけでも湯アカなどの汚れも簡単に落とすことができます。
・浴槽、ユニットバスの床面、壁面にフィットし、水ハネがなく、スミズミまで洗えます。
・繊維でこすりますので、特に凹凸のついたユニットバスの床面、すきま洗い等に便利です。
材質(クリーナー)毛:ポリエステル・針金:ステンレス・本体:ポリプロピレン・ジョイントパーツ:ポリプロピレン、(柄)パイプ:アルミニウム・グリップ:ポリプロピレン・柄の先・ストッパー:ポリプロピレン
色グリーン
質量(g)155
全長(cm)約75
耐熱温度(℃)80
内容量1本