ぴたっと貼れる透明階段マット
・透明タイプでずれない階段マット。貼ってはがせるので賃貸住宅でも安心。
・防水素材なので汚れてもさっと拭くだけでお手入れ簡単。
・薄型で裏面滑り止め加工。ズレないのでお掃除もラクラク。
・キズや汚れからしっかりとガード。
・ハサミで簡単にカットできます。
・透明なのでお部屋の雰囲気そのまま。
仕様防水加工
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
色透明
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×20×0.05
内容量1個
注意
※裏面の保護フィルムを必ずはがしてご使用ください。※本製品を貼る床面の状態(経年劣化など)によっては、床を傷める場合があります。
※凹凸のある床面では粘着力が弱くなる可能性があります。
※床面の水分や汚れなどを必ずよく拭き取ってから貼り付けてください。
※貼る面の材質が無垢材、畳・カーペットの場合は貼ることができません。