花魁JAPAN
花魁32LED
花魁JAPAN初代LEDテールランプ「46LED」のスモールサイズが登場。
12/24V対応で幅広い車種に取付可能。
スモール/ブレーキ+ウインカーorバック機能の2パターンをラインナップ。
用途
トラック用テールランプ
色
レッド/クリア
奥行(mm)
62
横幅(mm)
125
縦幅(mm)
143
レンズ幅(mm)
100
内容量
1個
注意
※補償の対象は製品本体のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063635
OWRC-M1
ウインカータイプ
¥
17,800
¥
17,798
¥
19,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11063651
OBRC-M1
バックランプタイプ
¥
19,800
¥
19,798
¥
21,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300