花魁 3連ウインカーコントロールリレー
トラック用3連ウインカーコントロールリレー
COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能
保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能
初期不良保証のみ
用途トラック用ウインカーコントロールリレー
適合系統数:3
高さ(mm)27
電圧(V)対応:12/24
横幅(mm)140
縦幅(mm)46
防水性防水設計
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |