アルミリアクッション(265mm) クロSPG 69076
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:69076
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ]
ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
自由長:265
色[カラー]:ブラックスプリング
色ブラックスプリング
自由長(mm)265
内容量1個
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:69076
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ]
ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
自由長:265
色[カラー]:ブラックスプリング