愛情介護
800496婦人吸水パッド対応ショーツ
市販の吸水パッドを取り付けて履いて頂くショーツです。
仕様
洗濯機OK、制菌、防臭、吸水パッド約25cmまで対応
色
パープル
混率(%)
綿40、ポリエステル35、アクリル20、ポリウレタン5
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11068779
800496-01
M
28
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
11068788
800496-02
L
30
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
11068797
800496-03
LL
32
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください