愛情介護
800459紳士大きめボタンのびのびストレッチパジャマ
ストレッチ素材の伸びるパジャマ。目からウロコの着脱のしやすさです。
仕様
大きめボタン、ななめボタンホール、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル73、綿22、ポリウレタン5
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11068657
800459-01
ネイビー
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
11068666
800459-11
グレー
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください