愛情介護
800390婦人ボトムがスルッと履ける安心快適ショーツ
すべりの良い生地でボトムがおしりにひっかからずはけます。
仕様
洗濯機OK
混率(%)
ナイロン85、ポリウレタン15
吸水量
20%
性別
女性用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
パープル
ベージュ
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11068700
800390-03
ベージュ
LL
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
11068709
800390-11
パープル
M
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
11068727
800390-13
パープル
LL
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
11068675
800390-01
ベージュ
M
¥
980
取扱い終了
11068691
800390-02
ベージュ
L
¥
980
取扱い終了
11068718
800390-12
パープル
L
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください