メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TFC007KE
販売備考:Black with Grey & Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23
タイプ:Fuel Cap Protector
色[カラー]:ブラック/グレー/シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)


