ケアファッション
821638紳士らくらくストレートパンツ
オールシーズン着ていただけるズボンです。
仕様
吸汗速乾、名前記入欄付、前ファスナー付、両脇ポケット付、洗濯機OK、ストレッチ素材、※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
混率(%)
ポリエステル85/綿15
性別
紳士
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11069226
821638-01
ブラック
M
99
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069235
821638-02
ブラック
L
100
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069251
821638-03
ブラック
LL
103
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069260
821638-05
ブラック
3L
106
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069269
821638-11
ネイビー
M
99
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069278
821638-12
ネイビー
L
100
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069287
821638-13
ネイビー
LL
103
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
11069296
821638-15
ネイビー
3L
106
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください