栄養支援 ごぼうのスープ

栄養支援 ごぼうのスープ ホリカフーズ

・天然食品をメインに三大栄養素をバランス良くく配合しました。甘すぎず、おいしく、飲みやすいスープタイプの流動食です。
・冷やしても、温めてもおいしく飲める味付けです。固形物が食べにくいとき、食欲がないとき、栄養バランスが気になるときにおすすめします。

原材料牛乳(国内製造)、マルトデキストリン、ごぼうペースト、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、大豆油、食塩、中鎖脂肪、香辛料、チキンブイヨン、キシロオリゴ糖、砂糖、しそ油、酵母エキス、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、ナイアシン、香料、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、甘味料(スクラロース)、V.A、香辛料抽出物、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分(100mL当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.3g、脂質2.6g、炭水化物15.9g、食塩相当量0.6g 内容量1袋
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11075018 200mL
260
239
258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする