快適工房 婦人吸水ショーツ

快適工房 婦人吸水ショーツ - グンゼ

・吸水量目安約10cc。
・ちょっと便利な思いやり設計。
・良質綿で汗をよく吸う。柔らかく肌ざわりの良いフライス素材です。
・大きめのつくりで、ゆったりとした着心地が快適。
・マチ部分は吸水目安量約10ccで、少量の漏れが気になってきた方でも安心の仕様です。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工素材本体:綿100%吸水量(mL)(目安)約10性別婦人内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11073758KQ8970 オフホワイト MオフホワイトM87~95
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073767KQ8970 オフホワイト LオフホワイトL92~100
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073776KQ8970 オフホワイト LLオフホワイトLL97~105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073785KQ8970 カームベージュ MカームベージュM87~95
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073801KQ8970 カームベージュ LカームベージュL92~100
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073810KQ8970 カームベージュ LLカームベージュLL97~105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする