グンゼ
快適工房 紳士安心パンツ
・市販の尿モレパットに対応、ストレッチ素材。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工
色
ブラック
素材
本体:綿95%、ポリウレタン5%
性別
紳士
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11071247
KQA180 ブラック M
M
76~84
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071265
KQA180 ブラック LL
LL
94~104
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください