ダブルマジックⅢ凛 7055 7E 左足

ダブルマジックⅢ凛 7055 7E 左足 徳武産業

・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 標準質量(g/片足)約180(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ) 足幅3E 使用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11074711 ブラック S ブラック S 21~21.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074729 ブラック M ブラック M 22~22.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074747 ブラック L ブラック L 23~23.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074765 ブラック LL ブラック LL 24~24.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074790 ブラック 3L ブラック 3L 25~25.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074808 ゴールド S ゴールド S 21~21.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074826 ゴールド M ゴールド M 22~22.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074851 ゴールド L ゴールド L 23~23.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074869 ゴールド LL ゴールド LL 24~24.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074887 ゴールド 3L ゴールド 3L 25~25.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074905 シルバー S シルバー S 21~21.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074930 シルバー M シルバー M 22~22.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074948 シルバー L シルバー L 23~23.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074966 シルバー LL シルバー LL 24~24.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11074991 シルバー 3L シルバー 3L 25~25.5
4,350
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする